SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 75/25

  • ERIKS:24003925
  • Hersteller:NKI 75/25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI75/25-XL

  • ERIKS:11671364
  • Manufacturer:507628180000

CHF 118.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026