CHF 118.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 78000 N |
Statische Belastung | 123000 N |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
CHF 210.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026