SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 70/35

  • ERIKS:23767584
  • Hersteller:NKI 70/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI70/35-XL

  • ERIKS:11671363
  • Manufacturer:507627960000

CHF 167.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026