CHF 167.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 89000 N |
Statische Belastung | 184000 N |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
CHF 173.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026