CHF 188.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 147.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026