INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI65/35-XL

  • ERIKS:11671359
  • Hersteller:504766020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
85000 N
Statische Belastung
156000 N
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Referenzdrehzahl
3750 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 65/35

  • ERIKS:23767581
  • Manufacturer:NKI 65/35

CHF 188.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026