CHF 152.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 119.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026