CHF 119.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 60000 N |
Statische Belastung | 100000 N |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
CHF 152.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026