CHF 125.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 121.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026