CHF 121.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 70000 N |
Statische Belastung | 139000 N |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
CHF 125.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026