CHF 130.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026