INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI60/25-XL

  • ERIKS:11671355
  • Hersteller:507624780000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49500 N
Statische Belastung
89000 N
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 60/25

  • ERIKS:23767578
  • Manufacturer:NKI 60/25

CHF 130.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026