SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 55/35

  • ERIKS:23767575
  • Hersteller:NKI 55/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI55/35-XL

  • ERIKS:11671352
  • Manufacturer:507624600000

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026