INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI55/35-XL

  • ERIKS:11671352
  • Hersteller:507624600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63000 N
Statische Belastung
130000 N
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Referenzdrehzahl
4550 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 55/35

  • ERIKS:23767575
  • Manufacturer:NKI 55/35

CHF 105.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026