SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 50/35

  • ERIKS:23767573
  • Hersteller:NKI 50/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI50/35-XL

  • ERIKS:11671350
  • Manufacturer:507624430000

CHF 90.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026