CHF 90.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 60000 N |
Statische Belastung | 118000 N |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026