CHF 128.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 73.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026