INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI50/25-XL

  • ERIKS:11671349
  • Hersteller:507623380000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45500 N
Statische Belastung
82000 N
Grenzdrehzahl
8400 rpm
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 50/25

  • ERIKS:24003924
  • Manufacturer:NKI 50/25

CHF 128.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026