SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 5/16 TN

  • ERIKS:23767572
  • Hersteller:NKI 5/16 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einem Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI5/16-TV-XL

  • ERIKS:11835034
  • Manufacturer:1629900000

CHF 22.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026