INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI5/16-TV-XL

  • ERIKS:11835034
  • Hersteller:1629900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5800 N
Statische Belastung
5800 N
Grenzdrehzahl
32500 rpm
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 5/16 TN

  • ERIKS:23767572
  • Manufacturer:NKI 5/16 TN

CHF 26.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026