SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 42/20

  • ERIKS:23767567
  • Hersteller:NKI 42/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI42/20-XL

  • ERIKS:11671344
  • Manufacturer:050762290-0000

CHF 41.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026