CHF 41.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 56000 N |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |