CHF 79.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026