INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI38/30-XL

  • ERIKS:11671340
  • Hersteller:507622650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45500 N
Statische Belastung
85000 N
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Referenzdrehzahl
5900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 38/30

  • ERIKS:24003921
  • Manufacturer:NKI 38/30

CHF 79.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026