CHF 60.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 58.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026