INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI35/30-XL

  • ERIKS:11671338
  • Hersteller:507622300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
44000 N
Statische Belastung
79000 N
Grenzdrehzahl
11400 rpm
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 35/30

  • ERIKS:24003920
  • Manufacturer:NKI 35/30

CHF 60.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026