SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 32/30

  • ERIKS:24003918
  • Hersteller:NKI 32/30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI32/30-XL

  • ERIKS:11671335
  • Manufacturer:507622140000

CHF 53.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026