CHF 53.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 42000 N |
Statische Belastung | 73000 N |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
Referenzdrehzahl | 6600 rpm |
CHF 68.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026