CHF 44.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026