INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI32/20-XL

  • ERIKS:11671333
  • Hersteller:507622060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28000 N
Statische Belastung
43500 N
Grenzdrehzahl
12300 rpm
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 32/20

  • ERIKS:24003917
  • Manufacturer:NKI 32/20

CHF 44.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026