SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 28/30

  • ERIKS:24003914
  • Hersteller:NKI 28/30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI28/30-XL

  • ERIKS:11671328
  • Manufacturer:507621760000

CHF 45.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026