CHF 45.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 39000 N |
Statische Belastung | 63000 N |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
CHF 58.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026