CHF 48.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026