INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI28/20-TV-XL

  • ERIKS:11671327
  • Hersteller:1975720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
29500 N
Statische Belastung
44500 N
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Referenzdrehzahl
7500 rpm