SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 25/30

  • ERIKS:23767559
  • Hersteller:NKI 25/30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlagern eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrentzem radialen Bauraum. Die lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.adellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI25/30-XL

  • ERIKS:11671326
  • Manufacturer:507621500000

CHF 41.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026