CHF 41.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37000 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Grenzdrehzahl | 15300 rpm |
Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
CHF 45.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026