SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 22/20

  • ERIKS:23767557
  • Hersteller:NKI 22/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI22/20-XL

  • ERIKS:11671324
  • Manufacturer:507620360000

CHF 35.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026