CHF 35.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 22000 N |
Statische Belastung | 32000 N |
Grenzdrehzahl | 17200 rpm |
Referenzdrehzahl | 9300 rpm |
CHF 36.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026