SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 17/16

  • ERIKS:23767553
  • Hersteller:NKI 17/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI17/16-XL

  • ERIKS:11671315
  • Manufacturer:507619860000

CHF 28.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026