INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI17/16-XL

  • ERIKS:11671315
  • Hersteller:507619860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15200 N
Statische Belastung
18700 N
Grenzdrehzahl
20600 rpm
Referenzdrehzahl
11400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 17/16

  • ERIKS:23767553
  • Manufacturer:NKI 17/16

CHF 35.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026