CHF 28.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |