INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI15/20-XL

  • ERIKS:11671313
  • Hersteller:507619780000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
18700 N
Statische Belastung
23600 N
Grenzdrehzahl
21600 rpm
Referenzdrehzahl
12100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 15/20

  • ERIKS:23767552
  • Manufacturer:NKI 15/20

CHF 28.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026