CHF 498.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 279.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026