CHF 279.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 143000 N |
Statische Belastung | 290000 N |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |