SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 100/30

  • ERIKS:23767547
  • Hersteller:NKI 100/30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI100/30-XL

  • ERIKS:23996858
  • Manufacturer:0507629400000

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026