INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI100/30-XL

  • ERIKS:23996858
  • Hersteller:0507629400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
111000 N
Statische Belastung
210000 N
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
2650 rpm