SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 10/20

  • ERIKS:23767546
  • Hersteller:NKI 10/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI10/20-XL

  • ERIKS:11671307
  • Manufacturer:050761722-0000

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026