CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 14500 N |
Statische Belastung | 15600 N |
Grenzdrehzahl | 24600 rpm |
Referenzdrehzahl | 16100 rpm |
CHF 33.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026