CHF 683.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 739.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 63 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 543.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 587.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026