Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6918-ZW-XL

  • ERIKS:23522968
  • Hersteller:0507443050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
63 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
195000 N
Statische Belastung
425000 N
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Referenzdrehzahl
2550 rpm